蓄圧式噴霧器 BERRY7

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89608338 品番81847
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

半透明のタンクで液体の残量を確認できます。
グラスファイバー製のノズルは、人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えています。
耐薬品性のあるバイトン[[(R)]](FPM)でシールしています。
ストラップ付で肩にかけて使用できます。

用途
ガーデニング用。
クリーニング用。
容量(L)5 トラスコ品番858-0923 材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC) 幅(mm)185 質量(kg)1.55 高さ(mm)465 奥行(mm)180 ホース長さ(m)1.3 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1492

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする