MATABi
MATABiの 防除機・噴霧器
MATABiの 手動式噴霧器
蓄圧式噴霧器 EVOLUTION16
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89608365
品番
84941
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
背中に背負って作業できます。
人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えており、トリガーはスチール製です。
半透明のタンクで液体の残量を確認できます。
除草剤散布にも使用できます。
用途
ガーデニング用。
除草剤散布用。
容量(L)
16
トラスコ品番
858-0926
セット内容
除草剤用ノズルセット、シールセット
材質
ノズル:ポリエステル、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
435
質量(kg)
4.18
高さ(mm)
605
奥行(mm)
185
ホース長さ(m)
1.3
ノズル
一頭口
2018年トラスコ掲載ページ
9 1493