蓄圧式噴霧器 MULTI9

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89608435 品番83811911
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けの噴霧器です。
屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。
タンクの口が広く液体を補充しやすいです。
ノズルパイプ内にフィルターを備えています。
ストラップ付で肩にかけて使用できます。

用途
クリーニング用。
消毒散布用。
容量(L)6 トラスコ品番856-9945 材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)190 質量(kg)2 高さ(mm)530 奥行(mm)190 ホース長さ(m)1.3 ノズル一頭口 アズワン品番6-6039-03 2018年トラスコ掲載ページ9 1494

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする