ステンレスシートトレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89608443 品番 T-AGST-M
参考基準価格(税別)¥6,790 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

店舗用ディスプレイや保冷、保温ストック用として使用していただけます。

材質ステンレス( SUS430) トラスコ品番437-4053 質量(kg)1.73 サイズ 板厚(mm)0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×453×28 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)533×436×27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89608434
2019-11-14
用途:
切削工具使用時の受け皿として使用しています
電気・ガス・熱供給・水道業

金属の加工時に、切り粉が飛び散らないように受け皿として使用しています。ステンレス製品でさびにくいので助かります。
また、アルミ製の物を以前は使用していましたが、軽いのですが傷が多く見た目も悪かったのですが、今回のステンレスで傷も付きにくいようです。

4人が参考にしています
対象商品:
89608434
2018-08-03
用途:
食器洗い乾燥機
その他業種

食器洗い乾燥機が本体から少し漏水があり受け皿を探していましたらこのトレイを見つけました。本体が堅牢に出来ていますので早速使ってますが今は漏水も少量になりましたがこのおかげで安心できます。本来の使い方でなくすむません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする