※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89608477
品番
TSSBL-20
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥
199
¥
219
税込
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
2
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M3
トラスコ品番
445-6602
材質
ステンレス(SUS420)
質量(g)
4