蓄圧式スプレー BERRY1.5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89608487 品番81841
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ガーデニングに適したデザイン性に優れるスプレーです。
人間工学に基づいた半透明のタンクを備え、液体の残量を確認できます。
霧状からジェット状に調整可能です。

容量(mL)1000 用途ガーデニング用。 仕様MATABi 蓄圧式スプレー BERRY1.5 トラスコ品番858-0921 材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリアセタール(POM) 幅(mm)150 高さ(mm)260 質量(g)430 奥行(mm)150 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0825

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする