※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89608495
品番
TSSBL-30
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥
249
¥
274
税込
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
3
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M5
トラスコ品番
445-6629
材質
ステンレス(SUS420)
質量(g)
14