ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89608504 品番 TSSBL-40
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)4 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 トラスコ品番445-6637 材質ステンレス(SUS420) 質量(g)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする