※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89608513
品番
TSSBL-50
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥
299
¥
329
税込
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
5
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
適合ねじサイズ(止ねじ)
M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M8
トラスコ品番
445-6645
材質
ステンレス(SUS420)
質量(g)
41