※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89608547
品番
TSSB-100
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
10
形状
L型
タイプ
標準
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M14・M16
トラスコ品番
445-6483
材質
ステンレス(SUS420)
質量(g)
181