TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット (ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本)
注文コード
89608635
品番
TSSBL-9S
参考基準価格(税別)
¥10,520
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。
約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g/セット)
551
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
445-6670
材質
ステンレス(SUS420)
形状
L型
質量(g)
551
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
注意
※ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。ステンレスツールは非磁性ではありません。