TRUSCO
TRUSCOの 間仕切りシート/ビニールカーテン
TRUSCOの のれん式カーテン
ストリップ型リブ付き間仕切りシート静電透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89608653
品番
TSR-220-30
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2
仕様
帯電防止タイプ
トラスコ品番
447-3850
幅(mm)
200
材質/仕上
ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)
質量(kg)
15.8
色
透明
タイプ
リブ付帯電
長さ(m)
30
商品説明動画
[MonotaRO取扱商品]TRUSCO ストリップ型間仕切りシート 加工・施工方法
参考になった