TRUSCO
TRUSCOの 間仕切りシート/ビニールカーテン
TRUSCOの のれん式カーテン
ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89608687
品番
TSBO-220-30
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。
シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。
厚さ(mm)
2
用途
工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。
トラスコ品番
447-3833
幅(mm)
200
材質/仕上
ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)・UVカット・防虫
質量(kg)
15.8
色
透明オレンジ
タイプ
帯電防虫
長さ(m)
30
商品説明動画
[MonotaRO取扱商品]TRUSCO ストリップ型間仕切りシート 加工・施工方法
参考になった