ストレッチフィルムミニ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89608723 品番 TSF-20-150
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。
ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。

用途
シーズン家財の収納・整理に。
引っ越し時の荷物整理に。
美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。
書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。
不要物の取りまとめに。
幅(mm)150 長さ(m)300 厚さ(μm)20 紙管内径(inch)3 トラスコ品番440-9698 材質ポリエチレン 材質/仕上ポリエチレン 質量(g)935

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-29
用途:
段ボール 商品など物をまとめる時に使います。
釣具いわくら 様 (卸売・小売業)

すごく強くて、切れずに伸びます。

なので力強く物をまとめる事ができます!!

強いて言えば…切れない。 束ねる物に強度があれば切れるまで引っ張ればいいのですが そうでもない物をまとめる時は 刃物で切るのが良いと思います。 ただ ひと手間増えてしまいます。 かといって、すぐ切れるヤツは刃物はいらないのですが 束ねる力がないので、特性で使い分けが良いのかもしれませんね。

対象商品:
08401303
2018-08-01
用途:
梱包時

小さいサイズには、軽くて使いやすいです。伸びもよくしっかり巻けると思います。
大きいサイズには向かないと思います。

対象商品:
08401267
2018-03-01
用途:
梱包作業時
株式会社トミーテック 様

フイルム自体の延び、強度が有り満足しています
価格面も満足です

対象商品:
08401294
2016-07-30
用途:
荷造り梱包時
相馬工業有限会社 様

片手ハンドルの様なものが有ると使い易いとおもいます、

1人が参考にしています
対象商品:
08401267
2014-10-28
用途:
製品保護
株式会社エッジ・エンタープライズ 様

厚みがあるので巻き付けた感じが、かなりしっかりとしています。通常のストレッチフィルムですと何巻もしてしまいがちですが、このフィルムですと2巻もすれば充分で3巻するとやりすぎ感が出てきます。使用量が少なくて済みますが、価格がもう少し下がれば嬉しい限りです。

対象商品:
08401267
2015-01-11
用途:
ヘッドライト類の梱包

強度十分です。継続購入します。

対象商品:
08401267
2013-10-24
用途:
商品用タイヤの保管のためラッピング
有限会社中山ボデー工場 様

ミニサイズなのでヨレることもなく使いやすかったです。厚さも適度でした。継続して使いたい商品でした。

対象商品:
08401285
2014-05-23
用途:
工場作業
株式会社イワサワ 様

商品は、特に問題なく毎回使用しています。品質耐用性もごく普通だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする