ILLUMI1.5IR4H ライトスティック 1.5インチ ILLUMIGLO 89609083 ILLUMI1.5IR4H ライトスティック 1.5インチ ILLUMIGLO 89609083

ライトスティック 1.5インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50本) 注文コード 89609083 品番 ILLUMI1.5IR4H
参考基準価格(税別)¥12,740 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。
発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。

用途
鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場など。
災害、セキュリティ用に。
赤外線 仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定に準拠、NSN取得、REACH準拠 トラスコ品番818-5684 材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素 長さ(mm)38.1 質量(g)140 連続使用時間(時間)3 2018年トラスコ掲載ページ6 1353

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする