※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトスティック 7.5インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) レッド 連続使用時間(時間)12 注文コード89609178 品番ILLUMI15R12H
参考基準価格(税別)¥11,760 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・連続使用時間など9種類から選べます 他の種類を見る

電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。
発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。

用途
鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。
災害、セキュリティ用に。
レッド トラスコ品番818-5707 長さ(mm)381 質量(g)670 連続使用時間(時間)12 仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠 材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素 2018年トラスコ掲載ページ6 1354

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする