※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ILLUMIGLO
ILLUMIGLOの 体育/運動会/スポーツイベント用品
ILLUMIGLOの 運動会/スポーツイベント用品
ILLUMIGLOの 応援グッズ/衣装
ライトスティック 7.5インチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
色
イエロー
連続使用時間(時間)
12
注文コード
89609196
品番
ILLUMI15Y12H
参考基準価格(税別)
¥11,760
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・連続使用時間
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。
発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途
鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。
災害、セキュリティ用に。
色
イエロー
トラスコ品番
818-5705
長さ(mm)
381
質量(g)
670
連続使用時間(時間)
12
仕様
CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠
材質
シュウ酸ジフェニル、過酸化水素
2018年トラスコ掲載ページ
6 1354