ILLUMIGLO
ILLUMIGLOの 体育/運動会/スポーツイベント用品
ILLUMIGLOの 運動会/スポーツイベント用品
ILLUMIGLOの 応援グッズ/衣装
ライトスティック 4インチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
89609223
品番
ILLUMI4G6H
参考基準価格(税別)
¥29,960
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。
発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途
鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場など。
災害、セキュリティ用に。
色
グリーン
仕様
CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定に準拠、NSN取得、REACH準拠
トラスコ品番
818-5688
材質
シュウ酸ジフェニル、過酸化水素
長さ(mm)
101.6
質量(kg)
1
連続使用時間(時間)
6
2018年トラスコ掲載ページ
6 1353