ILLUMIGLO
ILLUMIGLOの 体育/運動会/スポーツイベント用品
ILLUMIGLOの 運動会/スポーツイベント用品
ILLUMIGLOの 応援グッズ/衣装
ライトスティック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
色
緑
注文コード
89609266
品番
ILLUMI6G12H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,060
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。
発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途
鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。
災害、セキュリティ用に。
色
緑
仕様
CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠
トラスコ品番
818-5674
材質
シュウ酸ジフェニル、過酸化水素
長さ(mm)
152.4
質量(g)
310
連続使用時間(時間)
12
2018年トラスコ掲載ページ
6 1354