TT-105TC スプリング付トランク取手 TRUSCO 89609283

スプリング付トランク取手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 参考使用荷重(kN)0.3 注文コード89609283 品番TT-105TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥920
この商品は参考使用荷重など4種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上スチール(SPCC) トラスコ品番441-9235 幅(mm)88 高さ(mm)47 質量(g)152 表面処理三価クロムメッキ 参考使用荷重(kN)0.3 穴径(mm)4-5.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89609283 TT-105TC 02283207 TT-105TC スプリング付トランク取手 TRUSCO スプリング付トランク取手 TRUSCO 1個 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする