※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TT-135S スプリング付トランク取手 TRUSCO 89609292 TT-135S スプリング付トランク取手 TRUSCO 89609292

スプリング付トランク取手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 参考使用荷重(kN)0.3 注文コード89609292 品番TT-135S
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は参考使用荷重など4種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番441-9251 幅(mm)88 高さ(mm)47 質量(g)180 穴径(Φmm)5.5 参考使用荷重(kN)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする