※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TT-85TC スプリング付トランク取手 TRUSCO 89609317 TT-85TC スプリング付トランク取手 TRUSCO 89609317

スプリング付トランク取手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 参考使用荷重(kN)0.2 注文コード89609317 品番TT-85TC
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は参考使用荷重など4種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上スチール(SPCC) トラスコ品番441-9227 幅(mm)70 高さ(mm)40 質量(g)90 表面処理三価クロムメッキ 参考使用荷重(kN)0.2 穴径(mm)4-4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする