TRUSCO
TRUSCOの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
TRUSCOの スプレーガン本体
TRUSCOの 吸上式スプレーガン
スプレーガンセット 吸上式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89609326
品番
SSG-15S-LC
参考基準価格(税別)
¥17,090
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
すぐに使えるガン・カップのセットタイプ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スプレーガン 吸上式 レバー式カップ付き セット
モノタロウ
¥
7,998
¥
8,798
税込
ノズル口径(Φmm)
1.5
パターン開き(mm)
180
用途
小物塗装、中物塗装など。
トラスコ品番
449-9336
材質(本体)
アルミダイカスト
質量(g)
594
所要圧縮機(kw)
0.75〜1.5
カップ容量(L)
0.75
霧化能力
汎用
材質(カップ部)
真鍮・アルミダイカスト
取付口
(カップ・エア)G1/4
材質(接液部)
ステンレス・真鍮・アルミダイカスト