すべり止め手袋(片手)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) サイズL 注文コード89609344 品番TGA8-L-L
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
サイズL 全長(cm)20 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18 材質ポリエステル、アクリル ホワイト 質量(g)2000 ゲージ数8 トラスコ品番445-4308 厚さ(mm)4 入数(枚)50 色(手首部)水色 左右区別左手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
作業全般に使用
第一ガスサービスショップ株式会社 様 (卸売・小売業)

今まではホームセンター等で 左右一双の物をまとめ買いするしか無かったので 右利きの従業員が殆どだと どうしても左手手袋が残ってしまい困っていました。
片手だけで購入できるので助かりました。

対象商品:
89609371
2016-04-19
用途:
草引き等
卸売・小売業

Mサイズを注文しました。
てが小さいと思ってましたが、ちょうどいいですが、Lでも良かったかな。
作りはしっかりして良いです。脳内出血で右手しか使えないので、片方の品はいいです。もっと種類がほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする