TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ノブ、つまみ
TRUSCOの スリーノブ(三角ノブ)
スリーロブノブナット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89609414
品番
TKN1-M5
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
トラスコ品番
430-9901
材質(本体)
フェノール
質量(g)
5.6
種類
多角形
外径(Φmm)
25
仕上
(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
110
ねじの呼び
M5×0.8
取付長(mm)
8.5
ノブ高さ(mm)
15
材質(取付部)
真鍮