I ライトスティック 6インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89609415 品番ILLUMIHI5M6O
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。
発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
ハイライトなので通常より強い光を出します。

用途
鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。
災害、セキュリティ用に。
ハイオレンジ 仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠 トラスコ品番818-5695 材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素 長さ(mm)152.4 質量(g)31 連続使用時間0.08時間 連続使用時間(時間)0.08 2018年トラスコ掲載ページ6 1354

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする