※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKN2-M6 スリーロブノブナット TRUSCO 89609423 TKN2-M6 スリーロブノブナット TRUSCO 89609423

スリーロブノブナット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89609423 品番 TKN2-M6
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
トラスコ品番430-9910 材質(本体)フェノール 質量(g)7 種類多角形 外径(Φmm)31 仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部めねじ 耐熱温度(℃)110 ねじの呼びM6×1 取付長(mm)10 ノブ高さ(mm)17 材質(取付部)真鍮

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
ボビン巻き止金具
有限会社アサカレース 様

以前近所のホームセンターで購入しましたが、ネジ山が、すれて止まらなくなり
また買いに伺ったらここで購入できたすかりました。

対象商品:
89609414
2017-08-13
用途:
工具を使用しないでネジ止め出来るので、時間短縮作業時には重宝します。
未来予想図 様 (医療・福祉・介護関連業)

ナット高さを低くすると、使い道が広がります。他社の物よりも若干低いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする