1/2インチ 充電ドリルドライバー(20V)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89609433 品番D5140-K22-JP
参考基準価格(税別)¥162,800 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

1/2チャックを搭載しています。
16ポジションのクラッチによる締め付け管理が可能です。
金属のドライブとレインとハンマー機構は耐久性が高く、高いパワーを発揮します。
スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は落下衝撃に耐えます。
ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間快適に使用できます。

用途穴あけ、ホーニング、リーミングなど。 トラスコ品番829-1552 セット内容電池パック(BL2022)、充電器(BC1121-AP3)、ケース 材質スチール強化アルミニウム 質量(kg)2.45 2018年トラスコ掲載ページ5 0132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする