インガソール・ランド
インガソール・ランドの 締付・穴あけ(空圧工具)
インガソール・ランドの エアーインパクトレンチ
3/8インチ ウルトラコンパクト エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89609442
品番
15QMAX
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
狭小箇所の締め付けに適した超小型サイズです。
耐久性を誇る頑強な構造になっています。
最大締付トルク(N・m)
520
用途
自動車関係、一般産業用機械の狭小箇所における締め付けに。
トラスコ品番
829-1555
セット内容
本体のみ
材質
コンポジット
全長(mm)
118
質量(kg)
1.1
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.62
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
12
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
下方
2018年トラスコ掲載ページ
5 0446