TKB3-M8X15 スリーロブノブボルト TRUSCO 89609527

スリーロブノブボルト

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM8×1.25
取付長(mm)15
内容量1個注文コード89609527品番TKB3-M8X15
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。

用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。外径(Φmm)39質量(g)25.2トラスコ品番430-9847材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110ねじの呼びM8×1.25取付長(mm)15ノブ高さ(mm)20材質(取付部)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89609493
2025-06-04
用途: 譜面台の調整ネジに
製造業

譜面台の固定ネジがなめてしまったので、交換用に購入しました
他のネジと同じような形状で特に目立つこともなく、しっかりと使えています
この値段なら大満足です

1が参考にしています
対象商品 : 89609563
2025-05-10
用途: トレーニングのストッパー
サービス業

なかなか業者に言っても来ないので本当に助かります。

対象商品 : 89609502
2024-10-01
用途: JA55 クロスカブのサイドカバー用
製造業

巷で流用パーツとか いろいろ出てますが、これのM6x20でポン付けでした。個人的には久々のヒットです

対象商品 : 89609563
2024-09-30
用途: トレーニング器具のストッパー。
サービス業

とにかく使い易い。
ネジが長いのでストッパーがズレない。

対象商品 : 89609563
2022-11-23
用途: 農機具
農・林・水産業

ニプロのリターンデッチャの泥飛ばしいた角度調整用のノブボルト紛失のため購入、装着しました。

対象商品 : 89609466
2022-03-23
用途: カーナビ固定台の留め具に使用
その他業種

カーナビの固定台の角度調整ネジ部に使用しました。
今まだ+ネジだったので角度調整するのに工具が必要でしたが、工具不要で簡単に回せるように成った。
光沢が有り高級感が有ります。 回す角度によっては3面なので少し回しずらい。
この価格で、この品質ならお買い得です。

対象商品 : 89609493
2022-03-23
用途: ホンダ フュージョンシートの固定に使用
その他業種

フュージョンのシートを固定してるネジを手で回して外せるようにしたかった為に購入
締めて行くとノブ部分がシートに当たり完全に締めこむ事が出来ませんでしたが、完全に締めこまなくても、シートに当たった所でロックした感じに成り緩み防止に成るので良い感じです。
ノブ部分はピアノブラック調で光沢も有り高級感が有ります。
ボルト部分は少しチープです。

対象商品 : 89609457
2022-01-19
用途: バッテリーターミナルに
製造業

バッテリーターミナルを工具なしで取り外しできるようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする