TRUSCO
TRUSCOの 冷房用品
TRUSCOの 工場扇
TRUSCOの 工場扇羽根
全閉式工場扇用ハネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89609615
品番
TFP-45-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,260
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
TFZPシリーズ
羽根径(Φmm)
450
穴径(Φmm)
10
材質
ABS樹脂
質量(kg)
0.75
トラスコ品番
424-9976