※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 継手・パイプ
TRUSCOの 継手・パイプ関連商品
TRUSCOの 配管保温材
セラミック焼成クロスロール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89609633
品番
TSCBT-2-10R
参考基準価格(税別)
¥72,250
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
長さ(m)
10
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2
使用温度範囲(℃)
800
瞬間耐熱温度(℃)
900
接着剤
なし
トラスコ品番
437-4592
質量(kg)
10