TFEB-14-R ソフトバケット 消火用 TRUSCO 89609694 TFEB-14-R ソフトバケット 消火用 TRUSCO 89609694

ソフトバケット 消火用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89609694 品番TFEB-14-R
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。
ハンドルはサビにくいステンレス製です。

容量(L)14 寸法(外径×高さ)(mm)320×275 質量(g)670 トラスコ品番432-9619 材質(本体)ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA) 材質(ハンドル)ステンレス(SUS201)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89609694
2016-01-14
用途:
保育園の消防の防火対策に利用します。

柔らかくて大きさも金属製の物より大きくたっぷり入り、価格共に満足です。耐久性がどの程度なのかがまだわかりませんが、消耗品なのでこれから使って、継続するか検討したいと思います。
小さい子どもがいる環境では高さ(深さ)があるのが心配ですが大きく目立つので目につきやすく注意を促すのにもわかりやすく、良いと思います。また、注ぎ口もあるので防火用だけでなく、ちょっとした園芸にも重宝しそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする