TRUSCO
TRUSCOの 工事関連用品
チェーンスタンド用シール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
89609877
品番
TCSS-004
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。
ステッカー単体でもご使用できます。
文字内容
駐輪禁止
用途
チェーンスタンドに貼って注意喚起に。
トラスコ品番
438-9735
材質
塩化ビニール
寸法(mm)
190×120
質量(g)
20
取付方式
シール