チェーンスタンド用シール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 89609956 品番 TCSS-012
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。
ステッカー単体でもご使用できます。

文字内容キケン 用途チェーンスタンドに貼って注意喚起に。 トラスコ品番438-9816 材質塩化ビニール 寸法(mm)190×120 質量(g)20 取付方式シール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする