※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ツールワゴン ドルフィン用引出
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89610613
品番
DLWS-64V-YG
参考基準価格(税別)
¥31,660
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
段数
1
色
ヤンググリーン
均等積載量(kg/段)
10
トラスコ品番
468-8295
質量(kg)
7.3
高さ(mm)
137
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
最大積載量(kg/台)
10