ツールワゴン ドルフィン用引出

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89610622 品番 DLWS-64X-W
参考基準価格(税別)¥54,150 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
段数2 ホワイト 均等積載量(kg/段)10 トラスコ品番468-8309 質量(kg)12.5 高さ(mm)234 奥行(mm)400 間口(mm)600 最大積載量(kg/台)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする