TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ツールワゴン ドルフィン用引出
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89610656
品番
DLWS-75V-YG
参考基準価格(税別)
¥39,920
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
段数
1
色
ヤンググリーン
均等積載量(kg/段)
10
トラスコ品番
468-8333
質量(kg)
9.6
高さ(mm)
137
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
最大積載量(kg/台)
10