※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
ツールワゴン ドルフィン用棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89610683
品番
DLWS-64T-W
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
高さ(mm)
50
間口(mm)
600
奥行(mm)
400
色
ホワイト
トラスコ品番
468-8147
質量(kg)
2.4