※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
ツールワゴン ドルフィン用棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89610717
品番
DLWS-75T-YG
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
高さ(mm)
50
間口(mm)
750
奥行(mm)
500
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
468-8171
質量(kg)
4.43