※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刈払機
TRUSCOの 一般草刈用カッター/チップソー
トクマルチップソー刈払機用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89610805
品番
TBC-255
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2
トラスコ品番
436-3205
質量(g)
387
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
刃数(p)
40