KAPRO
ダイカストレベル CAST
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
89610998
品番
KP724202508D00
参考基準価格(税別)
¥1,082
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個(水平、垂直)付きです。
基準面圧延仕上げです。
高強度アルミダイカスト本体です。
耐久性に優れる、コンパクトな設計です。
用途
水平・垂直測定用。
材質
本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
トラスコ品番
856-2369
長さ(mm)
250
色
レッド
高さ(mm)
24
質量(g)
230
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
マグネット
なし
2018年トラスコ掲載ページ
1 2087