TRUSCO
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
110
110
65
150
200
45
100
先端サイズ
No.3
No.1
No.2
No.3
刃先
(+)3
(+)1
(+)2
(+)3
(+)2×4.5
トラスコ品番
437-3570
437-3570
437-3570
437-3588
437-3596
437-3375
437-3383
437-3359
437-3367
437-3456
437-3464
437-3472
437-3481
437-3499
437-3502
437-3511
437-3529
437-3537
437-3391
437-3405
437-3413
437-3421
437-3430
437-3448
437-3545
437-3553
437-3561
437-3715
437-3723
437-3707
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
89611006
品番
TB14-3-110E
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
刃先
(+)3
トラスコ品番
437-3570
全長(mm)
110
質量(g)
25
先端サイズ
No.3
軸径(Φmm)
6.35
硬さ
E
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
両頭