曜日別特売
TB16-2-100H ドライバービット TRUSCO 89611067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)100
先端サイズNo.2
刃先(+)2×4.5
トラスコ品番437-3715
437-3715
437-3375
437-3383
437-3359
437-3367
437-3456
437-3464
437-3472
437-3481
437-3499
437-3502
437-3511
437-3529
437-3537
437-3391
437-3405
437-3413
437-3421
437-3430
437-3448
437-3570
437-3588
437-3596
437-3545
437-3553
437-3561
437-3723
437-3707
内容量1セット(10本)注文コード89611067品番TB16-2-100H
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
刃先(+)2×4.5トラスコ品番437-3715全長(mm)100質量(g)18先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする