TCC-YB トラコーン TRUSCO 89611094 TCC-YB トラコーン TRUSCO 89611094

トラコーン

(4件のレビュー)
翌々日出荷 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89611094 品番TCC-YB
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

イエローとブラックのツートンカラーで注意喚起の効果を高めます。
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
黄色テープ部分は反射テープになっていますので、暗い所でも光を当てれば目立ちます。

イエロー/ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)380×700 質量(g)855 用途工事現場や駐車場 トラスコ品番445-4235 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)700 種類スタンダード デザインライン入り

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89611094
2024-01-04
用途:
入り口、スロープに使用
サービス業

黄色の反射テープの幅が広く、良く目立っていて、衝突や接触防止に最適です。

対象商品:
89611094
2023-12-22
用途:
安全対策
株式会社木村熱経済研究所 様 (サービス業)

常日頃の安全対策用品として重宝している。安価で良い。

対象商品:
89611094
2022-10-05
用途:
店内の段差の注意喚起
エルム薬局川西店 様 (卸売・小売業)

色が派手目でよいです。くまモンのコーンサインをつけるので色が同色(黒色)なので購入しました。

対象商品:
89611094
2016-04-15
用途:
工場内の危険個所区域への設置等

安価なのに品質はしっかりしていて大変よろしいと思います。
硬質プラスチックなのか硬いし、日光に当たるからすぐボロボロになるんですが、期待出来そうです。
ストライプ柄なので意外と目立ちます。
大型ダンプやトレーラーがよくコンクリートブロックのハリにゴリゴリとこすってくれるんですが、このトラコーンを設置してからは、今のところ、こすってないです!!
黄色と黒のストライプが懐かしい40代でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする