※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンホイルウレタン自在車ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89611146 品番 TYGUJB-130A
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
車輪径(Φmm)130 取付座(mm)105×105 取付ピッチ(mm)75〜82×75〜82 取付高(mm)177 材質(車輪)ウレタン 仕様旋回部と車輪を同時にロックします トラスコ品番450-9897 形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールウレタン 質量(kg)1.80 車輪幅(mm)40 取付座A×B(mm)105×105 ストッパーなし 取付高H(mm)177 取付穴径P(mm)11 取付ピッチX×Y(mm)75〜82×75〜82 車輪径D(Φmm)130 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする