車輪径(Φmm)150
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)87〜94×87〜94
取付高(mm)198
材質(車輪)ウレタン
仕様旋回部と車輪を同時にロックします
トラスコ品番450-9901
形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールウレタン
質量(kg)2.36
車輪幅(mm)40
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーなし
取付高H(mm)198
取付穴径P(mm)11
取付ピッチX×Y(mm)87〜94×87〜94
車輪径D(Φmm)150
車輪タイプ単輪