TSI
TSIの 掃除用具
TSIの スポンジ
TSIの スポンジたわし
そうじの神様 バスルーム用おそうじミトン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89611156
品番
S003
参考基準価格(税別)
¥836
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
凹凸のあるパイル調クロスが水アカ、皮脂汚れを除去します。
便利で使いやすいミトンタイプです。
洗剤なしで油汚れも拭き取れる、高性能国産マイクロファイバーを使用しています。
洗って繰り返し使用可能です。
材質
生地:ポリエステル・ナイロン
色
イエロー
用途
鏡、浴槽、洗面台などの水アカ、皮脂汚れに。
トラスコ品番
836-2229
質量(g)
20
シートサイズ(mm)
200×180
2018年トラスコ掲載ページ
9 0393
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応