TNNS-5 なめたネジはずし工具セット 5点 TRUSCO 89611164 TNNS-5 なめたネジはずし工具セット 5点 TRUSCO 89611164 TNNS-5 なめたネジはずし工具セット 5点 TRUSCO 89611164 TNNS-5 なめたネジはずし工具セット 5点 TRUSCO 89611164 TNNS-5 なめたネジはずし工具セット 5点 TRUSCO 89611164 TNNS-5 なめたネジはずし工具セット 5点 TRUSCO 89611164

なめたネジはずし工具セット 5点

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5点組) 注文コード89611164 品番TNNS-5
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。

種類セット品 セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C) トラスコ品番449-9824 質量(g)530

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89611164
2015-02-12
用途:
精密部品の分解時に使用
松橋モータース 有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

納品されてまずは、箱の古さに驚きました。箱の古さより、ケース内の道具の止めのバンドが切れているのにがっかりしました。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。品質の向上に努めてまいります。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする