KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の プライヤ
KNIPEX(クニペックス)の コンビネーションプライヤ
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89611192
品番
5000-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。
重作業用です。
切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
種類
コンビネーションプライヤ
全長(mm)
210
切断能力(Φmm)中硬線
2.2
用途
ネジ、釘の引き抜き用
仕様
5001はプラスチックコートハンドル、5000-210ヤットコ(カーペンタープライヤー)
トラスコ品番
831-4569
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
質量(g)
398
2018年トラスコ掲載ページ
4 0822